Artemide - PAD 13W 2x19 4000K-SEMINCASSO - M200504

CopieCopie
Artemide - PAD 13W 2x19 4000K-SEMINCASSO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128005755

Réf. Fournisseur

M200504

Marque

Artemide

puissance du système:

13 W

température de couleur:

4000...4000 K

PAD 13W 2x19° 4000°K-SEMINCASSO