Artemide - PAD 13W 2x6 3000K-BASE - M200001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 13 W
température de couleur - 3000...3000 K
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2726.8...2726.8 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128005731
Réf. Fournisseur
M200001
Marque
Artemide
puissance du système:
13 W
température de couleur:
3000...3000 K
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2726.8...2726.8 °C
PAD 13W 2x6 3000°K-BASE


