Artemide - PAD 80 FISSO LED 9W 2x19 3000K IP44 BCO - M245220

CopieCopie
Artemide - PAD 80 FISSO LED 9W 2x19 3000K IP44 BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 731 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 80 mm

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128005994

Réf. Fournisseur

M245220

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

731 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

80 mm

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre opalin

finition du paralume:

blanc

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

puissance de lampe acceptée:

9...9 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

55 mm

PAD 80 FISSO LED 9W 2x19° 3000K IP44 BCO