Artemide - PAD-ALGORITMO 13W 2x6 3000K - M200002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 13 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00128005732
Réf. Fournisseur
M200002
Réf. Commerciale
Artemide
puissance du système:
13 W
température de couleur:
3000...3000 K
PAD-ALGORITMO 13W 2x6° 3000°K