Artemide - PAD-ALGORITMO 13W 2x6 4000K - M200102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 13 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128005736
Réf. Fournisseur
M200102
Marque
Artemide
puissance du système:
13 W
température de couleur:
4000...4000 K
PAD-ALGORITMO 13W 2x6° 4000°K


