Artemide - PARABOLA 100 S 40 2700K AL - NL1907340Y002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
adapté à un montage encastré - Oui
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128007528
Réf. Fournisseur
NL1907340Y002
Marque
Artemide
température de couleur:
2700...2700 K
adapté à un montage encastré:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
La marque : Artemide vous présente la référence : NL1907340Y002
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Parabola 100 s 40° 2700k al
Les atouts de l'article :
- Éclairage d'une lampe ou d'un luminaire de 2 700 kelvins en blanc chaud pour des applications résidentielles (intérieures) et commerciales telles que l'éclairage d'une boulangerie.


