Artemide - PARABOLA 100 S 40 2700K BIANCO * - NL1907340Y006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128007530
Réf. Fournisseur
NL1907340Y006
Marque
Artemide
température de couleur:
2700...2700 K
adapté à un montage encastré:
Oui
La marque : Artemide vous présente la référence : NL1907340Y006
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Parabola 100 s 40° 2700k bianco *
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc chaud d'une température de 2 700K pour créer une atmosphère apaisante dans les environnements résidentiels (intérieurs ou extérieurs) et les applications commerciales par exemple l'éclairage de boulangerie.


