Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - PARABOLA 100 S 40 3000K BCO - NL1907340K006

CopieCopie
Artemide - PARABOLA 100 S 40 3000K BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007524

Réf. Fournisseur

NL1907340K006

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

La marque : Artemide vous présente la référence : NL1907340K006

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Parabola 100 s 40° 3000k bco

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.