Artemide - PARABOLA 100 S 40 3000K NERO * - NL1907340K004

CopieCopie
Artemide - PARABOLA 100 S 40 3000K NERO   *

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007523

Réf. Fournisseur

NL1907340K004

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

La marque : Artemide vous présente la référence : NL1907340K004

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Parabola 100 s 40° 3000k nero *

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur