Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - PARABOLA 100 S 40 4000K NRO - NL1907340W004

CopieCopie
Artemide - PARABOLA 100 S 40 4000K NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007526

Réf. Fournisseur

NL1907340W004

Marque

Artemide

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

La marque : Artemide vous présente la référence : NL1907340W004

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Parabola 100 s 40° 4000k nro

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)