Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - PARABOLA 100 S 60 2700K AL - NL1907360Y002

CopieCopie
Artemide - PARABOLA 100 S 60 2700K AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007537

Réf. Fournisseur

NL1907360Y002

Marque

Artemide

température de couleur:

2700...2700 K

adapté à un montage encastré:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

La marque : Artemide vous présente la référence : NL1907360Y002

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Parabola 100 s 60° 2700k al

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 2 700 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur) et extérieur bâti et végétation et Commerce pour éclairage type boulangerie