Artemide - PARABOLA 100 S 60 2700K BCO - NL1907360Y006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128007539
Réf. Fournisseur
NL1907360Y006
Marque
Artemide
température de couleur:
2700...2700 K
adapté à un montage encastré:
Oui
La marque : Artemide vous présente la référence : NL1907360Y006
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Parabola 100 s 60° 2700k bco
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 2 700 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur) et extérieur bâti et végétation et Commerce pour éclairage type boulangerie


