Artemide - PARABOLA 100 S 60 2700K NRO - NL1907360Y004

CopieCopie
Artemide - PARABOLA 100 S 60 2700K NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007538

Réf. Fournisseur

NL1907360Y004

Marque

Artemide

température de couleur:

2700...2700 K

adapté à un montage encastré:

Oui

La marque : Artemide vous présente la référence : NL1907360Y004

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Parabola 100 s 60° 2700k nro

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc chaud d'une température de 2 700K pour créer une atmosphère apaisante dans les environnements résidentiels (intérieurs ou extérieurs) et les applications commerciales par exemple l'éclairage de boulangerie.