Artemide - PARABOLA 100 S 60 4000K BCO - NL1907360W006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128007536
Réf. Fournisseur
NL1907360W006
Marque
Artemide
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
adapté à un montage encastré:
Oui
La marque : Artemide vous présente la référence : NL1907360W006
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Parabola 100 s 60° 4000k bco
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.


