Artemide - PARABOLA 100 S 80 2700K AL - NL1907380Y002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
adapté à un montage encastré - Oui
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128007546
Réf. Fournisseur
NL1907380Y002
Marque
Artemide
température de couleur:
2700...2700 K
adapté à un montage encastré:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
La marque : Artemide vous présente la référence : NL1907380Y002
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Parabola 100 s 80° 2700k al
Les atouts de l'article :
- Pour les bâtiments et la végétation résidentiels (intérieurs) et extérieurs ainsi que l'éclairage commercial de type boulangerie, cette lampe ou luminaire de 2 700 kelvins crée une atmosphère apaisante.


