Artemide - PARABOLA 100 S 80 3000K BCO - NL1907380K006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00128007542
Réf. Fournisseur
NL1907380K006
Réf. Commerciale
Artemide
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : NL1907380K006
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Parabola 100 s 80° 3000k bco
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.