Artemide - PARABOLA 100 S 80 3000K NRO - NL1907380K004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128007541
Réf. Fournisseur
NL1907380K004
Marque
Artemide
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
La marque : Artemide vous présente la référence : NL1907380K004
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Parabola 100 s 80° 3000k nro
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


