Artemide - PARABOLA 100 S 80 4000K NRO - NL1907380W004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128007544
Réf. Fournisseur
NL1907380W004
Marque
Artemide
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
La marque : Artemide vous présente la référence : NL1907380W004
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Parabola 100 s 80° 4000k nro
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie


