Artemide - PARABOLA 80 2700K 40 350mA BIANCO * - NL1906340Y006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 788 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP40
couleur du boîtier/corps - blanc
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128007422
Réf. Fournisseur
NL1906340Y006
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
788 lm
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP40
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
87 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
13...13 W
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
75 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : NL1906340Y006
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Parabola 80 2700k 40° 350ma bianco *
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 2 700 kelvins et de couleur d'éclairage - blanc chaud - pour créer une atmosphère apaisante dans les bâtiments.
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP40 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)


