Artemide - PARABOLA 80 2700K 60 350mA NERO * - NL1906360Y004

CopieCopie
Artemide - PARABOLA 80 2700K 60 350mA NERO    *

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 788 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • classe de protection - III

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128007430

Réf. Fournisseur

NL1906360Y004

Réf. Commerciale

Artemide

flux lumineux utile:

788 lm

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP40

classe de protection:

III

couleur du boîtier/corps:

noir

hauteur/profondeur d'encastrement:

87 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

noir

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

13...13 W

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

75 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : NL1906360Y004

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Parabola 80 2700k 60° 350ma nero *

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc chaud de 2 700 kelvins pour créer une atmosphère apaisante pour les bâtiments et la végétation résidentiels (intérieurs) et extérieurs et pour les applications d'éclairage de boulangerie commerciale.
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP40 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)