Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - PARABOLA 80 3000K 40 350mA ALLUMINIO * - NL1906340K002

CopieCopie
Artemide - PARABOLA 80 3000K 40 350mA ALLUMINIO *

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 903 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007414

Réf. Fournisseur

NL1906340K002

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

903 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

couleur du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

87 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

13...13 W

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

75 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : NL1906340K002

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Parabola 80 3000k 40° 350ma alluminio *

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP40 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)