Artemide - PARABOLA 80 3000K 60 350mA NERO * - NL1906360K004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 903 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
couleur du boîtier/corps - noir
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128007424
Réf. Fournisseur
NL1906360K004
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
903 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
87 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
couleur du réflecteur:
noir
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
13...13 W
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
75 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : NL1906360K004
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Parabola 80 3000k 60° 350ma nero *
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- Luminaire IP40 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)


