Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Artemide - PARABOLA 80 4000K 40 350mA BIANCO * - NL1906340W006

CopieCopie
Artemide - PARABOLA 80 4000K 40 350mA BIANCO   *

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 982 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • classe de protection - III

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128007419

Réf. Fournisseur

NL1906340W006

Réf. Commerciale

Artemide

flux lumineux utile:

982 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

classe de protection:

III

couleur du boîtier/corps:

blanc

hauteur/profondeur d'encastrement:

87 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

13...13 W

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

75 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : NL1906340W006

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Parabola 80 4000k 40° 350ma bianco *

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP40 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)