Artemide - PARABOLA 80 ORIENT.2700K 40 350mA NERO* - NL1906440Y004

CopieCopie
Artemide - PARABOLA 80 ORIENT.2700K 40 350mA NERO*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 788 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007448

Réf. Fournisseur

NL1906440Y004

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

788 lm

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP40

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

87 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

noir

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

13...13 W

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

88 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : NL1906440Y004

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Parabola 80 orient.2700k 40° 350ma nero*

Les atouts de l'article :

  • Éclairage d'une lampe ou d'un luminaire de 2 700 kelvins en blanc chaud pour des applications résidentielles (intérieures) et commerciales telles que l'éclairage d'une boulangerie.
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP40 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)