Artemide - PARABOLA 80 ORIENT.2700K 80 350mA NERO* - NL1906480Y004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 788 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP40
classe de protection - III
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00128007466
Réf. Fournisseur
NL1906480Y004
Réf. Commerciale
Artemide
flux lumineux utile:
788 lm
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP40
classe de protection:
III
couleur du boîtier/corps:
noir
hauteur/profondeur d'encastrement:
87 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
orientable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
couleur du réflecteur:
noir
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
13...13 W
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
88 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : NL1906480Y004
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Parabola 80 orient.2700k 80° 350ma nero*
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 2 700 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur) et extérieur bâti et végétation et Commerce pour éclairage type boulangerie
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP40 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)