Artemide - PARABOLA 80 ORIENT.4000K 60 350mA BCO * - NL1906460W006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 982 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
classe de protection - III
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00128007455
Réf. Fournisseur
NL1906460W006
Réf. Commerciale
Artemide
flux lumineux utile:
982 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
classe de protection:
III
couleur du boîtier/corps:
blanc
hauteur/profondeur d'encastrement:
87 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
orientable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
13...13 W
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
88 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : NL1906460W006
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Parabola 80 orient.4000k 60° 350ma bco *
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP40 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)