Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - PATROCLO - 0060010A

CopieCopie
Artemide - PATROCLO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 450 mm

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - verre

  • avec variateur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128060010

Réf. Fournisseur

0060010A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

450 mm

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

verre

avec variateur:

Oui

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

serrer

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

verre transparent

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

avec interrupteur:

Non

avec prise:

Oui

classe de protection:

II

longueur:

500 mm

PATROCLO