Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - PICTO 125.TRACK.V 46W 930 SP ND NRO - AD30104

CopieCopie
Artemide - PICTO 125.TRACK.V 46W 930 SP ND NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 46 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004279

Réf. Fournisseur

AD30104

Marque

Artemide

puissance du système:

46 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

PICTO 125.TRACK.V 46W 930 SP ND NRO