Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - PICTO 70.TRACK.O 20W 930 FL DM BCO - AD06101

CopieCopie
Artemide - PICTO 70.TRACK.O 20W 930 FL DM BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur de la lumière - blanc

  • facteur de puissance (cos phi) - 930

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004202

Réf. Fournisseur

AD06101

Marque

Artemide

puissance du système:

20 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

930

PICTO 70.TRACK.O 20W 930 FL DM BCO