Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Artemide - PICTO 70.TRACK.V 20W 930 SPOT DIM NRO - AD02704

CopieCopie
Artemide - PICTO 70.TRACK.V 20W 930 SPOT DIM NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • adapté à un montage sur rail - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128010438

Réf. Fournisseur

AD02704

Réf. Commerciale

Artemide

puissance du système:

20 W

adapté à un montage sur rail:

Non

PICTO 70.TRACK.V 20W 930 SPOT DIM NRO