Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - PICTO 70.TRACK.V 20W 930 WF ND BCO - AD00201

CopieCopie
Artemide - PICTO 70.TRACK.V 20W 930 WF ND BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1780 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004167

Réf. Fournisseur

AD00201

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

1780 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

aluminium

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

rotatif

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

20...20 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1548...1548 lm

largeur:

78 mm

hauteur/profondeur:

215 mm

longueur:

126 mm

diamètre externe:

72 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : AD00201

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Picto 70.track.v 20w 930 wf nd bco

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
  • Lampe ou Luminaire 90-100 avec un excellent indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin fort de travail sur les couleurs. (Expositions, vitrines et salons)
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.