Artemide - PIRCE MICRO LED S ORO - 1249020A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 2562 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - or
émission de lumière - indirect
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128001294
Réf. Fournisseur
1249020A
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
2562 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
or
émission de lumière:
indirect
matériau du boîtier/corps:
aluminium
longueur:
480 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
puissance de lampe acceptée:
25...25 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
465 mm
hauteur/profondeur:
2000 mm
suspension fournie:
Oui


