Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - PIROSCAFO LED F RUGG. - T081910

CopieCopie
Artemide - PIROSCAFO LED F RUGG.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 370 mm

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • flux lumineux utile - 1290 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128002885

Réf. Fournisseur

T081910

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur:

370 mm

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

1290 lm

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

265 mm

longueur:

245 mm

PIROSCAFO LED F RUGG.