Artemide - POTO LED F - T082600

CopieCopie
Artemide - POTO LED F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2586 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • mode de pose - rehausse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128002887

Réf. Fournisseur

T082600

Réf. Commerciale

Artemide

flux lumineux utile:

2586 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP67

couleur du boîtier/corps:

blanc

mode de pose:

rehausse

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

optique ajustable:

Non

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

2784 mm

longueur:

490 mm

diamètre:

130 mm

POTO LED F