Artemide - RASTAF 86 FISSO LED (GU10) BIANCO - M047900

CopieCopie
Artemide - RASTAF 86 FISSO LED (GU10) BIANCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - GU10

  • couleur du réflecteur - blanc

  • puissance de lampe acceptée - 4...4 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128005282

Réf. Fournisseur

M047900

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

GU10

couleur du réflecteur:

blanc

puissance de lampe acceptée:

4...4 W

La marque : Artemide vous présente la référence : M047900

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Rastaf 86 fisso led (gu10) bianco

Les atouts de l'article :