Artemide - RASTAF 86 LED TONDO ADJ 2700K 2x6 BCO - M038205

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
adapté à un montage encastré - Oui
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128005271
Réf. Fournisseur
M038205
Marque
Artemide
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
orientable
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
flux lumineux:
391...391 lm
La marque : Artemide vous présente la référence : M038205
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Rastaf 86 led tondo adj 2700k 2x6° bco
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 2 700 kelvins et de couleur d'éclairage - blanc chaud - pour créer une atmosphère apaisante dans les bâtiments.


