Artemide - RASTAF 86 LED TONDO FIX 2700K 2x6 BCO - M038200

CopieCopie
Artemide - RASTAF 86 LED TONDO FIX 2700K 2x6 BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128005270

Réf. Fournisseur

M038200

Marque

Artemide

puissance du système:

12 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

adapté à un montage encastré:

Oui

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

flux lumineux:

391...391 lm

La marque : Artemide vous présente la référence : M038200

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Rastaf 86 led tondo fix 2700k 2x6° bco

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc chaud d'une température de 2 700K pour créer une atmosphère apaisante dans les environnements résidentiels (intérieurs ou extérieurs) et les applications commerciales par exemple l'éclairage de boulangerie.