Artemide - RASTAF TONDO FISSO LED 3000K F.LARGO BCO - M038700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1200 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - blanc
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00128005276
Réf. Fournisseur
M038700
Réf. Commerciale
Artemide
flux lumineux utile:
1200 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
106 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
13...13 W
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
86 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : M038700
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Rastaf tondo fisso led 3000k f.largo bco
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
- Luminaire IP44 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( hors volume d'eau type douche) ou extérieur sous abris.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)