Artemide - RASTAF TONDO ORIEN.LED 3000K F.STRET.BCO - M038505

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 355 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00128005275
Réf. Fournisseur
M038505
Réf. Commerciale
Artemide
flux lumineux utile:
355 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
105 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
8686 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : M038505
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Rastaf tondo orien.led 3000k f.stret.bco
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
- Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.