Artemide - REA 12 LED W BCO - 1614010A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 119 mm
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128000436
Réf. Fournisseur
1614010A
Marque
Artemide
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
119 mm
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
12
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
indirect
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
120 mm
hauteur/profondeur:
147 mm


