Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - REEDS LED F IP67 - T087400

CopieCopie
Artemide - REEDS LED F IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur - 1499 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000515

Réf. Fournisseur

T087400

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur:

1499 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

79 lm

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

luminaire sur pied

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

224 mm

longueur:

219 mm

REEDS LED F IP67