Artemide - REEDS LED F IP68 - T087500

CopieCopie
Artemide - REEDS LED F IP68

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP68

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur - 1499 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000516

Réf. Fournisseur

T087500

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP68

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur:

1499 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

79 lm

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

luminaire sur pied

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

24...24 V

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

224 mm

longueur:

219 mm

REEDS LED F IP68