Artemide - REEDS LED F IP68 TRIPLO - T087800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP68
hauteur/profondeur - 1499 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - plastique
puissance du système - 28 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128000518
Réf. Fournisseur
T087800
Marque
Artemide
indice de protection (IP):
IP68
hauteur/profondeur:
1499 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance du système:
28 W
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
autre
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
423 mm
longueur:
418 mm


