Artemide - SHARP RCS.TRIM.4X 11W 940 WF ExD BCO - AF10701

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00128004408
Réf. Fournisseur
AF10701
Réf. Commerciale
Artemide
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
III
couleur du boîtier/corps:
blanc
hauteur/profondeur d'encastrement:
55.5 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
11...11 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
55 mm
hauteur/profondeur:
55 mm
longueur:
164 mm
largeur d'encastrement:
46 mm
longueur d’encastrement:
155 mm
La marque : Artemide vous présente la référence : AF10701
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Sharp rcs.trim.4x 11w 940 wf exd bco
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
- Lampe ou luminaire 90-100 riche en couleurs. Idéal pour les applications d'affichage, d'exposition et d'éclairage de foire. (Expositions, vitrines)
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
- Avec un éclairage encastré, un espace intérieur avec un faux plafond sera éclairé de manière générale ou accentuée. Les luminaires peuvent être encastrés dans le sol pour une utilisation intérieure et extérieure. Prévoir un drainage sous le luminaire dans les configurations d'éclairage extérieur afin que l'eau puisse s'échapper. Vous pouvez ainsi rendre votre luminaire invisible dans l’espace.


