Artemide - SISIFO LED T BIANCO - 1732020A

CopieCopie
Artemide - SISIFO LED T BIANCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 419 mm

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001361

Réf. Fournisseur

1732020A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

419 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

avec variateur:

Oui

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

pied

orientable:

Oui

PLIABLE:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau de la verrine:

plastique transparent

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

avec interrupteur:

Oui

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

250 mm

SISIFO LED T BIANCO