Artemide - SKYDRO LED C 2700K - 1245W10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1554 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
efficacité lumineuse - 53.59 lm/W
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128003710
Réf. Fournisseur
1245W10A
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
1554 lm
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
efficacité lumineuse:
53.59 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
chrome
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
indirect
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
hauteur/profondeur:
420 mm
diamètre externe:
1425 mm


