Artemide - SMART OFFICE SOS.D+I.1129 840 DRK ND NRO - AG00104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 4564 lm
puissance du système - 37 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128004618
Réf. Fournisseur
AG00104
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
4564 lm
puissance du système:
37 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
émission de lumière:
direct/indirect
longueur:
1130 mm
longueur des filins de suspension:
1200...1200 mm
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
puissance de lampe acceptée:
37...37 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
90 mm
suspension fournie:
Oui


