Artemide - SOSTITUTO TESTA X PALO ASIM.4000K - T4183ELN00

CopieCopie
Artemide - SOSTITUTO TESTA X PALO ASIM.4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 7523 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • mode de pose - rehausse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128003274

Réf. Fournisseur

T4183ELN00

Réf. Commerciale

Artemide

flux lumineux utile:

7523 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

gris

mode de pose:

rehausse

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

optique ajustable:

Non

dimensions du mât/crosse de montage:

76...76 mm

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

320 mm

hauteur/profondeur:

190 mm

longueur:

653 mm

SOSTITUTO TESTA X PALO ASIM.4000K