Artemide - SPIKE LED 18 IP65 N 3000K GRO - T430210W00

CopieCopie
Artemide - SPIKE LED 18 IP65 N 3000K GRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 444 lm

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 726 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128003426

Réf. Fournisseur

T430210W00

Réf. Commerciale

Artemide

flux lumineux utile:

444 lm

puissance du système:

36 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

726 mm

efficacité lumineuse:

37 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

42 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

avec panier de protection pour lampe:

Non

SPIKE LED 18 IP65 N 3000K GRO