Artemide - SPIKE LED 24 IP65 M 3000K GRO - T430325W00

CopieCopie
Artemide - SPIKE LED 24 IP65 M 3000K GRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2215 lm

  • puissance du système - 48 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 966 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128003434

Réf. Fournisseur

T430325W00

Réf. Commerciale

Artemide

flux lumineux utile:

2215 lm

puissance du système:

48 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

966 mm

efficacité lumineuse:

46.14 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

24

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

42 mm

SPIKE LED 24 IP65 M 3000K GRO